SMC

SMC Softstartventil EAV4000-F04-5DZ-Q

  • ERIKS:24122014
  • Hersteller:EAV4000-F04-5DZ-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 4000 (1/2)
▪ Anschlussgröße: 04 (nur 1/2-EAV4000)
▪ Option: Keine
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: D (DIN-Stecker)
▪ Funkenlöschung: Z (mit Betriebsanzeige/Funkenlöschung)
▪ Handhilfsbetätigung: nicht verriegelbare Ausführung (versenkt)
▪ Q: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 179.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 194.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AV
Typ
EAV4000