Eriks
SMC

SMC Softstartventil EAV3000-F03-5YB-Q

  • ERIKS:12132051
  • Hersteller:EAV3000-F03-5YB-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 3000 (3/8)
▪ Anschlussgröße: 03 (nur 3/8-EAV3000)
▪ Option: Keine
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: Y (DIN-Terminal Typ Y)
▪ Funkenlöschung: Keine
▪ Handhilfsbetätigung: B (Verriegelbar (mit Schlitz))
▪ Q: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AV
Typ
EAV3000