Eriks
SMC

SMC Softstartventil EAV2000-F02-5YZ-Q

  • ERIKS:24122007
  • Hersteller:EAV2000-F02-5YZ-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 2000 (1/4)
▪ Anschlussgröße: 02 (nur 1/4-EAV2000)
▪ Option: Keine
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: Y (DIN-Terminal Typ Y)
▪ Funkenlöschung: Z (mit Betriebsanzeige/Funkenlöschung)
▪ Handhilfsbetätigung: nicht verriegelbare Ausführung (versenkt)
▪ Q: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AV
Typ
EAV2000