Eriks
SMC

SMC Softstartventil EAV2000-F02-5YO-Q

  • ERIKS:12694576
  • Hersteller:EAV2000-F02-5YO-Q
Image 1
▪ Betriebsdruckbereich: 0.2 - 1MPa
▪ Spulen-Nennspannung: 12, 24VDC, 100, 110 bis 120, 200, 220VAC
▪ Zulässige Spannungsschwankung: -15% bis +10%
▪ der Nennspannung
▪ Umgebungs-/Medientemperatur: 0 bis 60°C
▪ Elektrischer Eingang: eingegossenes Kabel, DIN-Stecker Typ D,
▪ DIN-Stecker Typ Y
Zur Liste hinzufügen

CHF 160.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AV
Typ
EAV2000