SMC

SMC Smc Vq2200-5b1-qVentil 5/2 bist. 24vdc

  • ERIKS:12340585
  • Hersteller:VQ2200-5B1-Q
Image 1
▪ Medium: Luft /Edelgas
▪ Betriebsdruckbereich: 0,1 - 0,7 MPa
▪ (Hochdruckausführung 1.0 MPa)
▪ Spulen-Nennspannung: 12, 24VDC;
▪ 100, 110, 200, 220VAC
▪ Ansprechzeit (ms) Standard 0.4W, H 1,5W:
▪ Metalldichtung 29 oder schneller;
▪ Gummidichtung 34 oder schneller
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC