SMC

SMC Smc Vq1100-5b1-q Ventil 5/2 24vdc

  • ERIKS:12315030
  • Hersteller:VQ1100-5B1-Q
Image 1
▪ Medium: Luft /Edelgas
▪ Betriebsdruckbereich: 0,1 MPa - 0,7 MPa
▪ (Hochdruckausführung 1.0 MPa)
▪ Effektiver Querschnitt mm 2 (Cv): Metalldichtung 3,6 (0,2);
▪ Gummidichtung 5,4 (0,3)
▪ Spulen-Nennspannung: 12, 24VDC;
▪ 100, 110, 200, 220VAC
▪ Umgebungs-/Medientemperatur: -10 bis 50°C
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC