SMC

SMC Smc Muwb25-225dmz Flachzylinder

  • ERIKS:12464346
  • Hersteller:MUWB25-225DMZ
Image 1
▪ Flachzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange.
▪ Verringerter Aufwand bei der Montage des Signalgebers.
▪ Der Signalgeber steht nicht über.
▪ Es ist möglich, die Signalgeber in vier Richtungen zu montieren.
▪ Breite: um bis zu 62 % verringert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC