Eriks
SMC

SMC Smc Mduwb25-180dmz

  • ERIKS:12451845
  • Hersteller:MDUWB25-180DMZ
Image 1
▪ Flachzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange.
▪ Verringerter Aufwand bei der Montage des Signalgebers.
▪ Der Signalgeber steht nicht über.
▪ Es ist möglich, die Signalgeber in vier Richtungen zu montieren.
▪ Breite: um bis zu 62 % verringert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC