SMC

SMC Smc Kar08-12 koppeling anti-statisch

  • ERIKS:12437056
  • Hersteller:KAR08-12
Image 1
▪ Im Vakuum verwendbar (max. 100kPa)
▪ Geeignet zum Einsatz in kupferfreien Anwendungen.
▪ Feuerfest (UL-94-Standard, V-0).
▪ Oberflächenresistenz 10 4 bis 10 7©.
▪ Gehäuse und Dichtungen in Verschraubungen und Schläuchen sind aus leitfähigem Kunststoff.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KA
Typ
KAR
Hersteller ID
KAR08-12
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Zapfen Außendurchmesser
12 mm