SMC

SMC Smc cqsb25-5dm Kompaktzylinder

  • ERIKS:12432948
  • Hersteller:CQSB25-5DM
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: None
▪ Mounting: B (Through Hole, Both Ends Tapped)
▪ Bore Size: 25mm
▪ Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function
▪ Stroke: 5mm
▪ Option: M (Rod End Male Thread)
▪ Auto Switch: No Switch
▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
▪ Dust Resistant: None
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQS