SMC

SMC Smc Cd85n20-700-b-x2018 iso cilinder

  • ERIKS:12249756
  • Hersteller:CD85N20-700-B-X2018
Image 1
▪ Doppeltwirkend, einfache Kolbenstange, Klemmzylinder
▪ Entspricht ISO 6432 und CETOP RP52P
▪ Zylinderdurchmesser (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
▪ Standardhub bis 300 mm
▪ Möglichkeit für Signalgeber
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C85