Eriks
SMC

SMC Smc Amh250c-03bd-t submicrofilter

  • ERIKS:24115041
  • Hersteller:AMH250C-03BD-T
Image 1
▪ Submikrofilter mit Vorfilter
▪ Filterfeinheit 0,3 + 0,01 µm
▪ Durchflusskapazität von 200 bis 12000 l/min (ANR)
▪ Anschlussgröße 1/8" bis 2"
▪ Option Wartungsanzeige für Filterelement.
Zur Liste hinzufügen

CHF 177.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 192.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC