Eriks
SMC

SMC slangpilaar mini M-5AU-4

  • ERIKS:24128544
  • Hersteller:M-5AU-4
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: M-5AU-4 (Anschlussgröße M5X0.8, Tülle für Schlauch, Passende Schlauchaussen Ø4XØ2.5)
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
M/MS
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (M)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
M 5x0.8
Innendurchmesser Schlauch
2.5 mm