SMC

SMC Sinuszylinder REAS15-350

  • ERIKS:24133712
  • Hersteller:REAS15-350
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 15 mm
▪ Hub: 350
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 736.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 795.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
REA
Typ
REAS