Produkteigenschaften ▪ Kolben-Ø: 10 mm ▪ Hub: 150 mm ▪ Signalgeberschiene: N (ohne Signalgeberschiene) ▪ Signalgeber: ohne Signalgeber ▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) ▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)