

CHF 2'612.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'823.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | REA |
Typ | REAH |
Funktion | Doppeltwirkend |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
Hublänge | 300 mm |
Anschluss | R1/8 in |