Eriks
SMC

SMC Sechskant-Innensechskant-Universal-Außenbogen, KQ2V06-M5A, KQ2 Serie, L-förmig, Aussengewinde (M), M 5x0.8 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:12236379
  • Hersteller:KQ2V06-M5A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø6 mm
▪ Anschlussgröße: M5
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
▪ Dichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Hexagon Socket Head Universal Male Elbow
Hersteller ID
KQ2V06-M5A
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5x0.8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604, Edelstahl 303
Funkenarme Ausführung
Ja
Verlängert
Nein
Gewicht
5.6 g
A
Messing
D1
10.4 mm
D2
9.8 mm
H
4 mm
L1
18.3 mm
L2
10.4 mm
L3
18.2 mm
M
13.3