CHF 22.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQG2 |
Typ | Hexagon Socket Head Male Connector |
Hersteller ID | KQG2S08-02S |
Form | Gerade Form |
Material | Edelstahl 316 (1.4401) |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 150 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Gewindebeschichtigung | Ja |
Material Dichtung | FPM (FKM) |
Material Lösering | Edelstahl 316 (1.4401) |
Material Klemmring | Edelstahl 316 (1.4401) |
Material Mutter | Edelstahl 316 (1.4401) |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 12.8 g |
D | 14 mm |
H | 6 mm |
L | 22.9 mm |
M | 16.1 |