Eriks
SMC

SMC Sechskant-Innensechskant-Steckverbinder mit Außengewinde, KQ2S10-U01A, KQ2 Serie, Gerade Form, Aussengewinde (UNI), 1/8 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:12236086
  • Hersteller:KQ2S10-U01A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø10 mm
▪ Anschlussgröße: U01 (1/8)
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Hexagon Socket Head Male Connector
Hersteller ID
KQ2S10-U01A
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde (UNI)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
10.5 g
A
Messing
D
15.6 mm
H
5 mm
L1
22.4 mm
L2
21.1 mm
M
15.6