Eriks
SMC

SMC Sechskant-Innensechskant-Steckverbinder mit Außengewinde, KQ2S06-U02A, KQ2 Serie, Gerade Form, Aussengewinde (UNI), 1/4 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:12236068
  • Hersteller:KQ2S06-U02A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø6 mm
▪ Anschlussgröße: U02 (1/4)
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Hexagon Socket Head Male Connector
Hersteller ID
KQ2S06-U02A
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde (UNI)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
12.3 g
A
Messing
D
14 mm
H
4 mm
L1
19.8 mm
L2
18.8 mm
M
13.3