Eriks
SMC

SMC Sechskant-Innensechskant-Steckverbinder mit Außengewinde, KQ2S01-32A, KQ2 Serie, Gerade Form, Aussengewinde (SAE), 10-32 Gew., 1/8" Rohr OD

  • ERIKS:24127065
  • Hersteller:KQ2S01-32A
Image 1
▪ gerade Steckverschraubung mit Innensechskant.
▪ verwendbarer Schlauch-Außen-ø: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
▪ Gewindeanschluss: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Hexagon Socket Head Male Connector
Hersteller ID
KQ2S01-32A
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
1/8 in
Gewindeart
Aussengewinde (SAE)
Gewindegröße
10-32
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
2.8 g
D
7 mm
H
2 mm