Eriks
SMC

SMC Sechskant-Innensechskant-Steckverbinder mit Außengewinde, KGS12-04S, KG Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/2 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:13625521
  • Hersteller:KGS12-04S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KGS12-04 (Verwendbare Schlauchgröße Außen-Ø12, Anschlussgewinde 1/2)
▪ Dichtung: S (Dichtungsmittel)
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KG
Typ
Hexagon Socket Head Male Connector
Hersteller ID
KGS12-04S
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 301, PBT
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
Edelstahl 303
Verlängert
Nein
Gewicht
30 g
D
22 mm
H
10 mm
L
28 mm
M
22