Eriks
SMC

SMC Sechskant-Innensechskant-Steckverbinder mit Außengewinde, KGS06-01S, KG Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/8 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126051
  • Hersteller:KGS06-01S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KGS06-01 (Verwendbare Schlauchgröße Außen-Ø6, Anschlussgewinde 1/8)
▪ Dichtung: S (Dichtungsmittel)
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KG
Typ
Hexagon Socket Head Male Connector
Hersteller ID
KGS06-01S
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 301, PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
Edelstahl 303
Verlängert
Nein
Gewicht
9 g
D
11.8 mm
H
4 mm
L
24 mm
M
17