CHF 6.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KF |
Typ | Swivel Elbow |
Hersteller ID | KFV08U-01 |
Form | L-förmig |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft |
Material Mutter | C3604BD |
Funkenarme Ausführung | Ja |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 52 g |
H1 | 12 mm |
H2 | 14 mm |
H3 | 17 mm |
L1 | 27.2 mm |
L2 | 20.5 mm |
L3 | 34.7 mm |
M | 16.2 |