Eriks
SMC

SMC Schwenkverschraubung, KFG2V1209-03S, KFG2 Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 3/8 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:14204994
  • Hersteller:KFG2V1209-03S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ verwendb. Schlauchgrößen Außen-Ø x Innen-Ø: 1209 (Ø12 x Ø9)
▪ Anschlussgröße: 03 (R 3/8)
▪ Dichtung: S (Dichtungsmittel)
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KFG2
Typ
Swivel Elbow
Hersteller ID
KFG2V1209-03S
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 150 °C
Medium
Luft, Wasser, Dampf
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Klemmring
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Mutter
Edelstahl 316 (1.4401)
Verlängert
Nein
Gewicht
49 g
H1
16 mm
H2
17 mm
H3
17 mm
L1
23 mm
L2
26.4 mm
M
8.5