Eriks
SMC

SMC Schwenktisch MSZB10A

  • ERIKS:13989537
  • Hersteller:MSZB10A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Präzision: B (Grundausführung)
▪ Größe: 10 mm
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 624.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 675.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MSZ
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Nein
Baugröße
10
Anschluss
M 5 mm