Eriks
SMC

SMC Schwenktisch MSUB7-90S

  • ERIKS:24129888
  • Hersteller:MSUB7-90S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: Keine
▪ Gehäusegröße: 7
▪ Schwenkwinkel: 90 (Schwenkwinkel 90)
▪ Drehflügelantrieb: S (einfach)
▪ Anschluss: Seite
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 416.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 450.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MSUB
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Nein
Baugröße
7
Anschluss
M 5 mm