Eriks
SMC

SMC Schwenktisch MSUB3-180S

  • ERIKS:24129884
  • Hersteller:MSUB3-180S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: Keine
▪ Gehäusegröße: 3
▪ Schwenkwinkel: 180 (Schwenkwinkel 180)
▪ Drehflügelantrieb: S (einfach)
▪ Anschluss: Seite
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 401.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 433.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MSUB
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Nein
Baugröße
3
Anschluss
M 5 mm