Eriks
SMC

SMC Schwenktisch MSUB20-180S

  • ERIKS:24129881
  • Hersteller:MSUB20-180S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: Keine
▪ Gehäusegröße: 20
▪ Schwenkwinkel: 180 (Schwenkwinkel 180)
▪ Drehflügelantrieb: S (einfach)
▪ Anschluss: Seite
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 435.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 470.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MSUB
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Nein
Baugröße
20
Anschluss
M 5 mm