Eriks
SMC

SMC Schwenktisch MSUA3-180S

  • ERIKS:24129878
  • Hersteller:MSUA3-180S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: Keine
▪ Größe: 3
▪ Schwenkwinkel: 180°
▪ Anschlussposition: Gehäuseseite
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 424.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 458.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MSUA
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Nein
Baugröße
3
Anschluss
M 5 mm