Eriks
SMC

SMC Schwenktisch MSQXB20A

  • ERIKS:13989533
  • Hersteller:MSQXB20A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 20 mm
▪ Handhilfsbetätigung: M5: 10, 20
▪ Rc 1/8: 30, 50
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 493.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 532.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MSQX
Typ
MSQXB
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Nein
Baugröße
20
Anschluss
R1/8 in