

CHF 704.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 761.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | MSQ |
Typ | MSQB |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 28 mm |
Baugröße | 70 |
Anschluss | M 5 mm |
Anschluss | R1/8 in |