Eriks
SMC

SMC Schwenktisch MSQB50L3

  • ERIKS:24129873
  • Hersteller:MSQB50L3
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Lagerausführung: B (Grundausführung)
▪ Größe: 50 mm
▪ Stoßdämpfer: L (Für niedrige Energieaufnahme)
▪ Anschlussposition: 3 (Standard 90°)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Handhilfsbetätigung: M5 (10,20)
Zur Liste hinzufügen

CHF 803.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 868.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MSQ
Typ
MSQ-L
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Stossdämpfer
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Baugröße
50
Anschluss
M 5 mm
Anschluss
R1/8 in