

CHF 280.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 303.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | MSQ |
Typ | MSQB |
Funktion | Doppeltwirkend |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 8 mm |
Baugröße | 2 |
Anschluss | M 3 mm |