SMC

SMC Schwenktisch MSQB20R

  • ERIKS:24129863
  • Hersteller:MSQB20R
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Reinraumserie: Keine
▪ Modell: MSQ
▪ Präzision: B (Grundausführung)
▪ Größe: 20
▪ Option: R (Stoßdämpfer)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Handhilfsbetätigung: M5 (10,20)
Zur Liste hinzufügen

CHF 643.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 695.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MSQ
Typ
MSQB
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
18 mm
Baugröße
20
Anschluss
M 5 mm