Eriks
SMC

SMC Schwenktisch MSQB20H2

  • ERIKS:24129859
  • Hersteller:MSQB20H2
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Lagerausführung: B (Grundausführung)
▪ Größe: 20 mm
▪ Stoßdämpfer: H (für hohe Energie)
▪ Anschlussposition: 2 (Standard 180°)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Handhilfsbetätigung: M5 (10,20)
Zur Liste hinzufügen

CHF 643.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 695.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MSQ
Typ
MSQ-L
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Stossdämpfer
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
18 mm
Baugröße
20
Anschluss
M 5 mm