CHF 644.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 696.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | MSQ |
Typ | MSQB |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 18 mm |
Baugröße | 20 |
Anschluss | M5 |
Tischdurchmesser | 60 mm |
Länge | 117 mm |
Breite | 65 mm |
Höhe | 54 mm |