

CHF 277.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 299.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | MSQ |
Typ | MSQB |
Funktion | Doppeltwirkend |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
Baugröße | 1 |
Anschluss | M 3 mm |