

CHF 867.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 937.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | MSQ |
Typ | MSQB |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 32 mm |
Baugröße | 100 |
Anschluss | M 5 mm |
Anschluss | R1/8 in |