SMC

SMC Schwenktisch MSQA30A

  • ERIKS:24129847
  • Hersteller:MSQA30A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Reinraumserie: Keine
▪ Modell: MSQ
▪ Präzision: A (Hochpräzisionsausführung)
▪ Größe: 30
▪ Option: A (Einstellschraube)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Handhilfsbetätigung: M5 (10,20)
Zur Liste hinzufügen

CHF 914.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 989.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MSQ
Typ
MSQB
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Baugröße
30
Anschluss
M 5 mm
Anschluss
R1/8 in