Eriks
SMC

SMC Schwenktisch MDSUB7-180S

  • ERIKS:24128761
  • Hersteller:MDSUB7-180S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (Signalgebereinheit)
▪ Gehäusegröße: 7
▪ Schwenkwinkel: 180 (Schwenkwinkel 180)
▪ Drehflügelantrieb: S (einfach)
▪ Anschluss: Seite
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 429.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 464.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MSUB
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Ja
Baugröße
7
Anschluss
M 5 mm