Eriks
SMC

SMC Schwenktisch MDSUB3-90S

  • ERIKS:14204671
  • Hersteller:MDSUB3-90S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (Signalgebereinheit)
▪ Gehäusegröße: 3
▪ Schwenkwinkel: 90 (Schwenkwinkel 90)
▪ Drehflügelantrieb: S (einfach)
▪ Anschluss: Seite
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 409.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 442.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MSUB
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Ja
Baugröße
3
Anschluss
M 5 mm