Eriks
SMC

SMC Schwenktisch MDSUA1-180S

  • ERIKS:13987846
  • Hersteller:MDSUA1-180S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (Signalgebereinheit)
▪ Größe: 1
▪ Schwenkwinkel: 180°
▪ Anschlussposition: Gehäuseseite
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 463.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 500.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MSUA
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Ja
Baugröße
1
Anschluss
M 3 mm