Eriks
SMC

SMC Schwenklagerpin CG-T063

  • ERIKS:24118669
  • Hersteller:CG-T063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Produkteigenschaften
▪ Montage: T (Schwenklager Pin)
▪ Verwendbare Baugröße: 63 mm
▪ Gegenlager: Ohne (für Montage außer mit Schwenkhalter)
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CG1
Typ
T
Ausführung
Schwenkzapfen
Geeignet für Durchmesser
63 mm