Eriks
SMC

SMC Schwenklager CG-T040

  • ERIKS:24118667
  • Hersteller:CG-T040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Produkteigenschaften
▪ Montage: T (Schwenklager Pin)
▪ Verwendbare Baugröße: 40 mm
▪ Gegenlager: Ohne (für Montage außer mit Schwenkhalter)
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CG3
Typ
T
Ausführung
Schwenkzapfen
Geeignet für Durchmesser
40 mm