SMC

SMC Schwenkgreifer doppeltwirkend MRHQ10D-90S-N

  • ERIKS:24129777
  • Hersteller:MRHQ10D-90S-N
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Greifer-ID: 10 mm
▪ Funktionsweise: D (Doppeltwirkend)
▪ Schwenkwinkel: 90°
▪ Schalter am Greifer: N (ohne Signalgeber)
▪ Greifer Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl Schalter am Greifer: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Schalter an Schwenkgerät: ohne Signalgeber
▪ Dreheung von Schalterkabel oder vorgeschaltetem Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl Schalter an Schwenkgerät: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 942.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'018.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MRQH
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
4 mm
Anschluss
M 5
Anzahl Greifbacken
2
Wiederholgenauigkeit
+-0,01
Betriebsdruck
von 1 bis 7 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C