Eriks
SMC

SMC Schwenkbefestigung CG-D100

  • ERIKS:24118648
  • Hersteller:CG-D100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Produkteigenschaften
▪ Montage: D (Schwenkbefestigung)
▪ Verwendbare Baugröße: 100 mm
▪ Gegenlager: Ohne (für Montage außer mit Schwenkhalter)
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CG3
Ausführung
Gabelkopf
Geeignet für Durchmesser
100 mm