Eriks
SMC

SMC Schwenkbefestigung CG-D040

  • ERIKS:24118644
  • Hersteller:CG-D040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Produkteigenschaften
▪ Montage: D (Schwenkbefestigung)
▪ Verwendbare Baugröße: 40 mm
▪ Gegenlager: Ohne (für Montage außer mit Schwenkhalter)
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CG3
Ausführung
Gabelkopf
Geeignet für Durchmesser
40 mm