Eriks
SMC

SMC Schwenkbefestigung CG-D020

  • ERIKS:13357454
  • Hersteller:CG-D020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Produkteigenschaften
▪ Montage: D (Schwenkbefestigung)
▪ Verwendbare Baugröße: 20 mm
▪ Gegenlager: Ohne (für Montage außer mit Schwenkhalter)
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CG3
Ausführung
Gabelkopf
Geeignet für Durchmesser
20 mm