SMC

SMC Schwenkantrieb mit Drehflügelantrieb CRB1BW80-270S

  • ERIKS:12327466
  • Hersteller:CRB1BW80-270S
Image 1
Produkteigenschaften▪ Magnet: None▪ Mounting: B (Basic)▪ Body Size: 80mm▪ Rotation Angle, Vane: 270S (Rotation Angle: 270▪ Vane Style: Single)▪ Port Location: Side▪ Auto Switch: No Switch▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)▪ Port Threads: Rc
Zur Liste hinzufügen

CHF 268.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 290.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CRB1
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Anschluss
R1/4 in